Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 gvz galvanisch verzinkt Stahlgüte 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40180855
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090278
EAN/GTIN:
     4006209902783
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die fischer Ankerstange FIS A ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS PM, FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P und FIS GREEN. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innen- und Außenbereich in zahlreichen Baustoffen geeignet. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 6 - M 30, verschiedenen Längen und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel.
Weitere Informationen:
Länge:
110 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FIS A M 10 x 110, FISAM10x110, 090278, 1001372188, 1001372190, Befestigen, Dämmstoff, Dämmstoffhalter, Fassade, Gewindestab, Gewindestange, Injektionsanker, Isolierte Decken, Isolierung, Verbundanker, 0431754, 431754
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7018*
€ 0,9727*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7521*
€ 1,0021*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7935*
€ 1,0635*
2 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9147*
€ 1,3341*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4691*
€ 1,9391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9391*
€ 2,30753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7691*
€ 2,10523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7491*
€ 2,08143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6591*
€ 1,97433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4691*
€ 1,74823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,391* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.