Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40180854 Herst.-Nr.: 090274 EAN/GTIN: 4006209902745 |
| |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange FIS A ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS PM, FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P und FIS GREEN. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innen- und Außenbereich in zahlreichen Baustoffen geeignet. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 6 - M 30, verschiedenen Längen und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Weitere Informationen: | | Länge: | 90 Millimeter | Werkstoff: | Stahl | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FIS A M 8 x 90, FISAM8x90, 090274, 1001372188, 1001372190, Befestigen, Dämmstoff, Dämmstoffhalter, Fassade, Gewindestab, Gewindestange, Injektionsanker, Isolierte Decken, Isolierung, Verbundanker, 0490775, 490775 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,4882* | € 0,7082* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,533* | € 0,773* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,60* | € 0,88* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,5945* | € 0,9594* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,9665* | € 1,3965* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,965* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|