Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40176576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211929
EAN/GTIN:
     4046356495950
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 6-TWIN, PT6TWIN, 3211929, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemme PT 6-TWIN, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrleiterklemme, Mehrstockklemme, Push-in-Anschlussklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, 4900590
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2484*
€ 1,5884*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2632*
€ 1,6032*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26724*
€ 1,60724*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2964*
€ 1,6464*
3 Tage
456
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,31*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6032*
€ 1,90781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5032*
€ 1,78881
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2632*
€ 1,50321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211508
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.