| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40176278 Herst.-Nr.: 50117252 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet für: Sensoren der Serie 8, ODSL 9, Sensoren der Serie 10, Sensoren der Serie 25C, Sensoren der Serie 46B, Sensoren der Serie 46C; Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem; Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm, Blechklemmbefestigung; Befestigung, geräteseitig: schraubbar, für M4-Schrauben geeignet; Art des Befestigungsteils: klemmbar, drehbar 360°, justierbar; Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Deckenleuchte, Lampe, Lampenzubehör, Leuchte, Leuchtenzubehör, Montage, Montagesystem, Rund, Service, Stangen, Wandleuchte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,35* | € 14,87* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,54* | € 15,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,61* | € 15,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,34* | € 16,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,54* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|