Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB A43 111-100 Drehstromzähler ?Stahl?, 3 Phasen, Direktanschluss 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40174701
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170520R1000
EAN/GTIN:
     7392696705202
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler, dreiphasig ?Stahl? ? S0. Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
REG
Breite:
123 Millimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, A43 111-100, A43111100, 2CMA170520R1000, Elektrizitätszähler, ABB, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Kombinationszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Vierleiterzähler, Wirkleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiter-Zähler, Zweileiterzähler, Zähler, Zählermodul, 5708897
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,77*
€ 238,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,78*
€ 241,01*
Frei Haus
ab € 207,89*
€ 241,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,54*
€ 243,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,45*
€ 255,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110224R0011
ab € 386,01*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,58*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.