| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173772 Herst.-Nr.: 5325405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektive und Zubehör, Beschreibung: C-Mount-Objektiv 1/1,8", Brennweite 25 mm, Blende 1,4 ? 16, Abmessungen: 35 mm ohne C-Mount-Gewinde Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-mount objektiv 25mm, kameraobjektiv, c-mount objektiv, C-Mount-Objektiv, CMountObjektiv, 5325405, Objektiv für Überwachungskamera, Abdeckhaube, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,40* | € 532,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,64* | € 533,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,37* | € 538,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 482,31* | € 538,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 549,09* | € 616,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|