| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172079 Herst.-Nr.: PN4220 EAN/GTIN: 4021179188333 |
| |
|
| | |
| Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa, Prozessanschluss: ¼'' NPT, 5-Leiter, AC / Triac, Betriebsspannung: 85...265 V AC, Nennspannung: 90...250 V AC (45...65 Hz), Stromaufnahme: 10 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, 1/2''-UNF Steckverbindung, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse: V2A (1.4301) PC (Makrolon) PBT (Pocan) PA FPM (Viton), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1.4305) Keramik FPM (Viton) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, ifm druckluftschalter, hydraulik druckschalter, PN-400-SBN14-HFBOW/LS/ /V, PN400SBN14HFBOWLSV, PN4220, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...40 MPa, . 0...400 bar, . 0...5800 PSI, 5-Leiter, AC / Triac, Drucksensor mit Display, Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 426,15* | € 487,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 428,78* | € 489,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,10* | € 494,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 445,94* | € 505,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 467,12* | € 547,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|