Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand MicroRex QT31F 230V50-60Hz Tagesschaltuhr,quarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagesschaltuhr quarz 230V 50-60Hz MicroRexQT31F/412810
Tagesschaltuhr quarz 230V 50-60Hz MicroRexQT31F/412810
Artikel-Nr.:
     3461-40170475
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412810
EAN/GTIN:
     3245064128100
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
MicroRex QT31F, analoge Tageszeitschaltuhr mit Quarzmotor (Ganggenauigkeit +/- 2,5 sek/Tag, Gangreserve 100 h), für den Verteilereinbau, ohne Handschalter, mit unverlierbaren Schaltsegmenten, Zeiger vorwärts und rückwärts drehbar, dadurch sehr leichte Einstellung von z.B. Sommer- und Winterzeit, Deckel plombierbar, kürzeste Schaltzeit: 30 min.. Schaltausgang: 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, 412810, Verteilerschaltuhr analog, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Analogschaltuhr, Analogzeitschaltuhr, Program, Programmuhr, Stundenschalt, Zeitschaltuhr Analog, Zeitschaltuhr Legrand, 5708531
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,45*
€ 88,74*
€ 5,46*
ab € 71,90*
€ 88,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,98*
€ 88,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 72,37*
€ 89,44*
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 90,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.