| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170219 Herst.-Nr.: MAA1193WW EAN/GTIN: 4011377070929 |
| |
|
| | |
| DVI, für die Serie AS und A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten DVI: Standard: DVI-I Dual Link (analog und digital), Nennspannung: AC 40 V, Frequenzbereich: ? 1000 MHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Steckzyklen: ? 1000 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MA A 1193 WW, MAA1193WW, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, DVI, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Funktionstest, Geräteanschlussdose, IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N, Multimedia, Multimedia-Anschluss, Multimediaanschluss, Test, bruchsicher, 0856298, 856298 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,83* | € 77,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,42* | € 78,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,51* | € 82,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,71* | € 82,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,65* | € 84,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|