Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm / VGA, Serie AS/A, alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40170197
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1072WW
EAN/GTIN:
     4011377070530
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Cinch Audio, Miniklinke 3,5 mm und VGA, für die Serien AS und A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Miniklinke 3,5 mm: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 bis 2000 V ~, DC 800 V, Steck- und Abziehkräfte: 4,9 bis 14,7 N, Steckzyklen: ? 2000, Durchgangsbuchse: 3,5 mm, Audio Stereo, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten VGA: Auflösung: ? 800 x 800 Pixel, ? 1280 x 1024 Pixel, S-VGA kompatibel, Frequenzbereich: ? 160 MHz, Kontaktwiderstand: ? 30 m?, Isolationswiderstand: ? 1000 M?, Spannungsfestigkeit: AC 1000 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steckkräfte: 43,9 N, Abziehkräfte: 3,92 N, Steckzyklen: ? 500, Durchgangsbuchse: 15-polig, D-Subminatur, 180°, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Klinke UP-Einsätze, UP-Einsätze Klinke, UP-Einsätze VGA, VGA UP-Einsätze, cinch up-einsätze, MA A 1072 WW, MAA1072WW, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Audioanschluss, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, Cinch Audio, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlus, Kopfhöhreranschluss, Miniklinke 3,5 mm, Multimedia, VGA, Video-Anschluss, Videoanschluss, bruchsicher, 0856250, 856250
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,20*
€ 102,71*
€ 5,95*
ab € 83,61*
€ 107,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,30*
€ 107,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,57*
€ 108,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,13*
€ 110,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.