Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 3 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     3461-40167396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM32BD
EAN/GTIN:
     3389119402057
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
14 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, relaissockel 24v, RPM32BD, Koppelrelais, Lastrelais, Power-Relay, Relais, Relay, monostabiles Relais, 0784770, 784770
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,991*
€ 12,051*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 12,06*
10
Frei Haus
ab € 10,388*
€ 12,468*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,43*
€ 12,54*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.