Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schütz für Reiheneinbau, 2 Schließer 25 A, Spule 24 V AC/DC, On-Auto-Off - Schalter, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40166582
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223200241340
EAN/GTIN:
     8012823355337
Suchbegriffe:
Installationsschütz
finder installationsschütz
installationsschütz
installationsschütz 2s
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 25 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit On-Auto-Off - Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 22.32.0.024.1340, 223200241340, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschütze, Kleinschütz, Schütz, Schütz Installation
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 21,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,72*
€ 23,72*
1
€ 5,46*
ab € 17,80*
€ 23,78*
1
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 24,26*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,13*
€ 27,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,95*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.