Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.32.0.024.1340 Schütz 2 Schließer 24 V/DC, 24 V/AC 25A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A941831
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.024.1340
EAN/GTIN:
     8012823355337
Suchbegriffe:
Installationsschütz
finder installationsschütz
installationsschütz
installationsschütz 2s
Installationsschütze nach DIN EN 61095: 2009. Hilfsschalter mit 1 Schließer + 1 Öffner oder 2 Schließern seitlich anbaubar. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60.8 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
17.5 mm
Nennspannung:
24 + 24 V/AC
Schutzart:
IP20
Typ:
22.32.0.024.1340
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltspannung:
400 V/AC
Max. Schaltleistung:
6250 VA
Laststrom:
25 A
Abfallzeit:
20 ms
Ansprechzeit:
30 ms
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Finder, schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 22,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,93*
1
€ 5,46*
ab € 17,65*
€ 23,99*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 24,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,97*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.