| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40166021 Herst.-Nr.: 412629 EAN/GTIN: 3245064126298 |
| |
|
| | |
| AlphaRex³ DY21s, digitale Jahreszeitschaltuhr mit Steuereingang, Reiheneinbau, Jahres- und Wochenzeitschaltuhr mit zusätzlicher Astro-Funktion. Mit textgeführtem Programmierkonzept. Sekundengenaue Programmierung. Einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand AlphaSoft und Datenschlüssel. Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar. 84 Schaltprogramme davon: 28 Wochenprogramme, 28 Jahresprogramme, 28 Ausnahmeprogramme (Prioritätsprogramm). Kürzeste Schaltzeit 1 Sek., Schaltschritt 1 Sek.. Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit. EEPROM Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme. Zusätzliche Komfortfunktionen: Astrofunktion (Sonnenauf-/untergänge) kombinierbar mit Schaltuhrfunktion, Offset für Sonnenauf- und untergangszeit einstellbar über Zeit-Offset +/- 120 min. oder Winkel-Offset +/- 12°00´ . Ferienprogramm, Zufallsprogramm, Zyklusfunktion, Betriebsstundenzähler, PIN-Code Eingabesperre, 1h-Test, Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Netzsynchronbetrieb einstellbar, Handschaltung, mit Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler 250 V/ 50 Hz, 16 A~ cos phi = 1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, 412629, Verteilerschaltuhr digital, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Digitalschaltuhr, Digitalzeitschaltuhr, Hutschienen-Uhr, Hutschienenuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Verteilerschaltuh, Verteileruhr, Verteilungsschaltuhr, 0792626, 792626 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,69* | € 145,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 125,60* | € 147,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 129,00* | € 150,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,28* | € 150,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 131,97* | € 153,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|