Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Peweta Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Ø 420 mm, Zifferblätter weiß, arabische Zahlen doppelseitig, mit Wandhalterung (150 mm),230 V Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peweta Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Ø 420 mm, Zifferblätter weiß, arabische Zahlen doppelseitig, mit Wandhalterung (150 mm),230 V Netzbetrieb
Artikel-Nr.:
     3461-40165276
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     85.272.412
EAN/GTIN:
     4250594522242
Suchbegriffe:
Nebenuhr
peweta nebenuhr
nebenuhr
Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85.272.412, Uhr, Analoge Wanduhr, Bahnhofsuhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digital-Kalenderuhr, Digital-Wanduhr, Digitale Wanduhr, Digitaluhr, Doppelseitige, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Haupt, Neben, Zeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 635,78*
€ 700,62*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 640,21*
€ 701,18*
Frei Haus
ab € 642,15*
€ 707,69*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,18*
€ 834,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,30*
€ 803,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,11*
€ 786,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,21*
€ 761,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.