Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Einbau- und Montagerahmen eloxiert natur für Einbaukamera FVK220x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen VKR10-EN
Abdeckrahmen VKR10-EN
Artikel-Nr.:
     3461-40164363
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     VKR10-EN
EAN/GTIN:
     4035138006460
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Kameramodul
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbau- und Montagerahmen für FVK220x-Kamera, Justagemöglichkeit über federbelastete Stehbolzen in horizontaler und vertikaler Ebene um max. 7°, Farbe: Aluminium eloxiert natur, Abmessungen Abdeckrahmen: 82 x 78 x 5 mm, Abmessungen Durchbruch: 76 x 72 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türstationrahmen, türstationrahmen aufputz, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, VKR10-EN, VKR10EN, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Durchwurfbriefkastenputzblende, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäuse-Unterputz, Gehäusesystem, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Postkastenblende, Putzblende, Putzblende für Durchwurfbriefkasten, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Standgehäuse, Türseitenteil, Türstation-Montagerahmen, Türstations-Gehäuse, Türstationsrahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, Unterputzgehäuse, Zubehör für Sprechanlage, 1203259
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,24*
€ 197,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,85*
€ 198,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,11*
€ 205,57*
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 210,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,87*
€ 215,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.