Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164002 Herst.-Nr.: 89085 EAN/GTIN: 4024941206181 |
| |
|
| | |
| VARIABOX - L, Norm: DIN EN 61439-2,Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 48, Bestückung:2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme:2 x D01 1p 2 x D01 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1-mal M40 links offen)1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 untenZusätzliche Informationen:Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-ConnectAnschlußtechnikVerteiler ohne FI-SchalterAufbau gemäß Z-Nr. Z120230 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 89085, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 280,35* | € 322,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 282,62* | € 327,50* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 291,89* | € 337,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,12* | € 337,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 295,20* | € 347,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|