Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals VARIABOX-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40163998
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89044
EAN/GTIN:
     4024941205771
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination
VARIABOX - M, Norm: DIN EN 61439,Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 32, Bestückung:2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme:2 x Sicherungssockel D01 1p 1 x Sicherungssockel D01 3p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)Zusätzliche Informationen:Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bals steckdosen-kombination, 89044, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 195,32*
€ 230,75*
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 233,45*
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 240,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,97*
€ 249,62*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,78*
€ 250,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.