Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals SKO-W-DO 16A 250V BLAU IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40162953
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     724
EAN/GTIN:
     4024941007245
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 66x54 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelknickschutz grau RAL 7035, Gerätehöhe: 66 mm, Gerätebreite: 54 mm, Gerätetiefe: 56,5 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung sind einmal oben und einmal unten mit einer Kabeleinführungstülle verschlossen. Die Leitungseinführung einmal rückwärtig ist verschlossen, Der Anschluss ist seitlich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose 3-polig, 724, Duroplast-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Stecker, Steckvorrichtung, 1004093
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 13,59*
1
€ 5,00*
ab € 9,90*
€ 13,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 13,88*
1
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 15,68*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
7370
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.