| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40162188 Herst.-Nr.: 31590 EAN/GTIN: 9008439315901 |
| |
|
| | |
| Zur einfachen Montage von elektrischen Betriebsmitteln, der Elektrik oder von Schalterdosen auf isolierten Decken und Wänden, Mindestsetztiefe im tragfähigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtlänge DHI + 10 mm - Dämmstoffstärke. Der Dübelteil mit 50 mm muss dabei in festem Untergrund Halt finden, gerades Eindrehen, richtige Schraubengröße und keine kraftvolle Verarbeitung. Empfohlene Schrauben: Blech- oder Spanplattenschrauben 4 mm Durchmesser, Einschraubtiefe in DHI = 10-15 mm, leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke, stufenlose Montagetiefe, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Dämmstoffstärke 10-14 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 170 Millimeter | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DHI 17 H0 PA hellgrau, DHI17H0PAhellgrau, 31590, Ankerstange, Befestigen, DHI, Dämmstoff, Dübel:Dämmen, Fassade, Isolierte Decken, Isolierung, Leuchtenmontage, Steckdübel, Stecktechnik, Styropor, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 75 | | € 6,99* | ab € 0,5638* | € 0,7238* | | | | | | 7 Tage | | | 75 | | € 6,95* | ab € 0,5722* | € 0,7422* | | | | | | | | 75 | | € 5,46* | ab € 0,57574* | € 0,74574* | | | | | | | | 75 | | Frei Haus | ab € 0,59734* | € 0,75734* | | | | | 2 Tage | | | 75 | | € 4,98* | ab € 0,6463* | € 0,8263* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück | Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 54,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|