Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Digitale Fronttafeleinbauuhr MaxiRex D72/2 Plus 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40158299
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049682
EAN/GTIN:
     4010957496821
Suchbegriffe:
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
230 V, 50/60 Hz, 2 Wechsler 250 V/50 Hz, 8 A~ cos ? = 1, 28 Programme (14 pro Kanal), kürzeste Schaltzeit 1 min, Schaltschritt 1 min - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand digitale schaltuhr, schaltuhr 2 kanal, schaltuhr 2 kanal legrand, 049682, Verteilerschaltuhr digital, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Digitalschaltuhr, Digitalschaltuhr Fronttafeleinbau, Digitalzeitschaltuhr, Digitalzeitschaltuhr Fronttafeleinbau, Hutschienen-Uhr, Hutschienenuhr, Verteilerschaltuh, Verteileruhr, Verteilungsschaltuhr, Wochenschaltuhr, 1111097
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,14*
€ 109,16*
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 109,25*
Frei Haus
ab € 95,12*
€ 112,72*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 105,15*
€ 123,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,03*
€ 127,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.