| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40157790 Herst.-Nr.: 009128109050012 EAN/GTIN: 4043952180570 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 12 VE=K (100 Stück) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 12 Millimeter | Werkstoff: | Stahl | Gewindemaß (metrisch): | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m 5 x 12 galv. verzinkt, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 009128109050012, Innensechskant-Gewindeschraube, 00912.810, AM912512, DIN912, Gewindeschraube, Imbus-Schraube, Imbusschraube, Inbus, Inbusschraube, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschraube, Innensechskantschrauben, M5x12, Schloss-Schraube, Schlossschraube, Schraube, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, galZn |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0243* | € 0,0388* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0352* | € 0,0535* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0546* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0425* | € 0,0606* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0479* | € 0,0679* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|