Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ALPHA, Deckel, für N- Trennklemmen, Klemmgröße 6mm2, B: 2 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40156607
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90041SA00
EAN/GTIN:
     4001869448114
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens
Deckel für N-Trennklemmen, 6mm², Breite 2mm, blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 8WH9004-1SA00, 8WH90041SA00, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, ALPHA, Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo, 2900681
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2548*
€ 0,3648*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4313*
€ 0,6113*
1
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4748*
€ 0,9148*
50
€ 8,95*
ab € 0,698*
€ 0,9792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6113*
€ 0,72745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5213*
€ 0,62035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.