Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Gewebeband 800 0,28mmx19mmx10m schwarz KB18 1,5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40154868
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     16781
EAN/GTIN:
     4021393004327
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 800, kunststoffgeschützt, reißfest 0,28mmx19mmx10m schwarz KB18 1,5 Isolierband und universelles Gewebeklebeband für Industrie und Handwerk, für Installations- und Reparaturarbeiten bei der Kabelverlegung, für Kennzeichnungszwecke
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, coroplast isolierband schwarz 10m x 19 mm, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 800 0,28MMx19MMx10M SW KB18 1,5", 8000,28MMx19MMx10MSWKB181,5", 16781, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,08*
1 Tag
841
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,168*
€ 4,658*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,658*
€ 5,54302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,318*
€ 5,13842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,178*
€ 4,97182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,968*
€ 4,72192
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.