Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Analoges Raumthermostat
>
Artikel
ALRE-IT Raumtemperaturregler, Aufputz superflach, 5...30°C, 24VAC, 2(1)A, Öffner, ECO-Funktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40153050
Hersteller:
ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
MA302100
EAN/GTIN:
4050528050069
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektromechanischer Raumtemperaturregler im superflachen Aufputzgehäuse (nur 13,9mm tief) zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr genaue Schaltdifferenz erreicht. Mit der unter dem Einstellknopf befindlichen Bereichseinengung kann der Einstellbereich verändert werden. Das Gerät wird mittels Aufputz- / Wandmontage (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) montiert.Geeignet für Warmwasserheizungen. Bei Beschaltung des Eingangs ECO mit 24VAC wird auf eine ca. 3 K geringere Temperatur geregelt (Nachtabsenkung). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
78,5 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Differenz verstellbar:
Nein
Anschluss:
drei-/vieradrig
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Raumheizgeräte/Anlagen- und Systemtechnik
>
Raumtemperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
raumtemperatur-regler alre
,
analoger klimaregler
,
RTBSB-201.202
,
RTBSB201.202
,
MA302100
,
Allzweckthermostat
,
Bodentemperaturregler
,
Fußbodenheizungsregler
,
Fußbodentemperaturregler
,
Kapillarrohrregler
,
Raumtemperaturregler superflach, mechanisch, AP
,
Temperatur
,
Temperaturfühler
,
Temperaturregler
,
Thermostat
,
Universaltemperaturregler
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 29,95*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,07*
€ 35,34*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,91*
€ 37,32*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,81*
€ 37,40*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,22*
€ 41,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen