Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Raumhygrothermostat, Aufputz, 24VAC oder 230VAC, 10...35°C, 30...100%r.H., 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT Raumhygrothermos. RKDSB-171.000 AP 10-35oC 30-100% r.H. 2xWe MA220000
ALRE-IT Raumhygrothermos. RKDSB-171.000 AP 10-35oC 30-100% r.H. 2xWe MA220000
Artikel-Nr.:
     3461-40153049
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA220000
EAN/GTIN:
     4050528049926
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Hygro-Thermostat für die gleichzeitige Regelung oder Überwachung der Temperatur und Feuchte in Büros, Wohnräumen, Hotels aber auch Schwimmbädern, Wintergärten und Wohnungsbädern und geeignet für alle Heizungsarten. Das Gerät kann wahlweise mit 24 V~ oder 230 V~ betrieben werden. Bei elektrischen Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass die Leistung der Heizung auch bei Dauerbetrieb den Estrich nicht überhitzen kann. Bei Warmwasserheizungen sind auf den Heizausgang max. 10 stromlos geschlossene, oder auf den Kühlausgang max. 5 stromlos offene Ventile anzuschließen. Im Kühlfall sind max. 5 stromlos geschlossenen Ventile auf den Kühlausgang oder max. 10 stromlos offene Ventile auf den Heizausgang anzuschließen. Gegebenenfalls benötigte Temperaturbegrenzungen müssen zusätzlich installiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Aufputz
Höhe:
110,7 Millimeter
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
1 Kelvin
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bimetallthermostat, Feuchtigkeitsregler, Hygrostat, Temperaturfeuchteregler, Temperaturfühler Freiflächenheizung, aufputzschalter, RKDSB-171.000, RKDSB171.000, MA220000, Raumthermostat, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Feuchte, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumhygrothermostat, mechanisch, AP, 10...35°C, Raumtemperaturregler, Temperatur, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 87,05*
€ 104,40*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 93,15*
€ 120,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,78*
€ 121,18*
1
€ 5,95*
ab € 106,85*
€ 134,01*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.