| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40153035 Herst.-Nr.: G8000300 EAN/GTIN: 4050528034670 |
| |
|
| | |
| Dieser Taupunktfühler wurde in Verbindung mit einem alre-Taupunktwächter (z.B. WFRRN) oder -Kühldeckenregler (z.B. (KTRRB, KTRRU, KTRRUu, KTRVB, KTFRx) speziell zur Erfassung und Meldung des Taupunktes entwickelt. Er verhindert somit bei korrekter Montage abtropfendes Kondenswasser von den gekühlten Teilen des Kühlkreislaufs.Verwendung: Kaltwasser transportierende Rohrleitungen, Putzkühldecke mitKapillarrohrsystem. Montage / Befestigung erfolgt mittels Clips am Kühldecken-Kapillarrohr oder mit Kabelbinder am Rohr. Fühlerleitung verlängerbar bis 50 m mit 2 x 0,5 mm². - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TPS 2, TPS2, G8000300, Sensor (HVAC), Aufbauthermostat, Bimetall-Temperaturschalter, Einbauthermostat, Feuchte, Fühler, Sensor, Taupunkt, Taupunktsensor für Rohrleitungen, 10m Kabel, Temperaturbegrenzer, Temperaturschalter, Temperaturwächter, Thermostat, Widerstandthermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,73* | € 44,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,60* | € 48,10* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,90* | € 48,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,16* | € 53,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|