| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40153021 Herst.-Nr.: D4780572 EAN/GTIN: 4050528027016 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Taupunktwächter mit Normschienenbefestigung zur Erfassung und Meldung des Taupunktes. Er verhindert bei korrekter Montage des Taupunktsensors (TPS 1, 2 ,3) abtropfendes Kondenswasser von den gekühlten Teilen des Kühlkreislaufs. Hierzu wird ein an geeigneter Stelle am Kühlkreislauf befindlicher Taupunktsensor ausgewertet und bei Betauung ein potentialfreier Wechselkontakt umgeschaltet. Dieser Kontakt kann zur direkten Unterbrechung der Kühlung oder zur indirekten Unterbrechung der Kühlung durch Meldung an eine Gebäudeleittechnik genutzt werden. Kann der optimale Montageort nicht eindeutig festgelegt werden, besteht die Möglichkeit bis zu 5 Taupunktsensoren parallel an den Wächter anzuschließen. Die aktivierte Funktion ?Kühlunterbrechung durch Taupunktauslösung? wird durch eine rote Lampe am Gerät angezeigt. Der Schaltpunkt liegt fest bei ca. 98% r.H.. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Farbe: | grau | Höhe: | 86 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WFRRN-210.018, WFRRN210.018, D4780572, Kanalhygrostat, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchte, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, RTR, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, Sensor, Taupunkt, Taupunktwächter, 230VAC, Wechsler, potentialfrei, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,28* | € 108,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,39* | € 111,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 96,95* | € 117,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,49* | € 118,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,26* | € 131,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|