Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40152287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048467
EAN/GTIN:
     4046356056021
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
400 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UDMTK 5, UDMTK5, 3048467, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Doppel- und Doppelstockklemme mit Trennmesser, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubenlose Reihenklemme, Schraubklemmen, Steck, Trennklemme, Trennklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 9,24*
50
Frei Haus
ab € 8,3936*
€ 9,4636*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,6748*
€ 9,8348*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 9,85*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,2143*
€ 10,3543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,3543*
€ 12,32162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,1843*
€ 12,11932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,9443*
€ 11,83372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,6743*
€ 11,51242
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,2143*
€ 10,96502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 517,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,538*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1205121
ab € 6,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.