Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Füllstandsensor G ½ A DC PNP/NPN 2 x Schließer / Öffner programmi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Elektronisch Pegelmesser Edelstahl PNP Schließer/Öffner Bündige Montage bis 16bar 0°C / +60°C
ifm electronic Elektronisch Pegelmesser Edelstahl PNP Schließer/Öffner Bündige Montage bis 16bar 0°C / +60°C
Artikel-Nr.:
     3461-40151899
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LMT110
EAN/GTIN:
     4021179255134
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G ½ A, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet , Sondenlänge: 11 mm , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1, Werkstoff Gehäuse: 1.4404 (V4A / 316L) PEEK PEI FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PEEK Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, niveaurelais, LMT110, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 4-Leiter, DC PNP, Elektronischer Füllstandsensor, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandsensor zur Grenzstand, Füllstandsensoren, Füllstandwächter, Kontakte vergoldet, Schließer / Öffner antivalent, Sondenlänge: 11 mm, n.o. / n.c. antivalent
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 154,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,12*
€ 184,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,89*
€ 196,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,39*
€ 201,07*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 191,08*
€ 208,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,49*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.