Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls Netzteil, AC 100-240V, 24V / 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS MiniLine MLY -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 100 → 240V ac, 24V dc / 1.3A
PULS MiniLine MLY -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 100 → 240V ac, 24V dc / 1.3A
PULS MiniLine MLY -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 100 → 240V ac, 24V dc / 1.3A
Artikel-Nr.:
     3461-40151556
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML30.241
EAN/GTIN:
     875404001645
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die MiniLine-Serie deckt die untere und mittlere Leistungsklasse von Stromversorgungen ab.
Robustes und kompaktes Kunststoffgehäuse, ML15, ML30, ML50 und ML60 mit AC Weitbereichseingang.
ML90.200 und ML100.200 für das 3-Phasen Netz geeignet. Die Geräte sind außerordentlich zuverlässig und sekundenschnell installiert.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
23 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
1-Phase
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, ML30.241, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, NEC Class 2, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,54*
€ 50,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,29*
€ 50,16*
1 Tag
46
€ 6,40*
ab € 39,65*
€ 52,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,69*
€ 53,33*
8 Tage
11
€ 6,95*
ab € 40,79*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.