| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40151347 Herst.-Nr.: 194554 EAN/GTIN: 4050143021017 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: Relais, Schaltungsart: aktiv/passiv, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radarsensor pepperl, automatik schalter, RMS-M-RC, RMSMRC, 194554, Lichttaster energetisch, Energe, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Lichttaster, Radar-Bewegungsmelder, Taster, energetisch |
| | |
| |