| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40150800 Herst.-Nr.: 4685830 EAN/GTIN: 4047101195910 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Für C?Nut?Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, Stabile Befestigung, DC 3?Draht, 11...30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Magneto?resistiver Sensor Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIM-UNR-AP6X, BIMUNRAP6X, 4685830, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor, 6312655 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,04* | € 64,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,34* | € 66,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,24* | € 67,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,14* | € 68,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,40* | € 69,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|