Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40150483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211809
EAN/GTIN:
     4046356482653
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 4-QUATTRO-PE, PT4QUATTROPE, 3211809, Schutzleiter-Reihenklemme, Durchgangsklemmen, PE-Klemme, PIT-Schutzleiterklemmen, Push-In Anschlussklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme, 0487239, 487239
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 2,81*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4421*
€ 2,9221*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,47909*
€ 2,96909*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,5361*
€ 3,0261*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4711*
€ 3,4511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4511*
€ 4,10681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2711*
€ 3,89261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2311*
€ 3,84501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1711*
€ 3,77361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9511*
€ 3,51181
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4711*
€ 2,94061
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208979
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.