Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40150454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1857919
EAN/GTIN:
     4017918144159
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: IMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, Stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, leiterplattenklemme 5 polig, IMC 1,5/ 5-ST-3,81, IMC1,55ST3,81, 1857919, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, IMC 1,5/ ... -ST-3,81, Invertierte Steckerteile im Raster 3,81 mm, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, Steckerteil, Steckverbinder, 0441891, 441891
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 2,94*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,608*
€ 3,008*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6174*
€ 3,0174*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,67668*
€ 3,07668*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7312*
€ 3,1312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,008*
€ 3,57952
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1834372
ab € 2,435*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.