| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40147612 Herst.-Nr.: 1816500 EAN/GTIN: 4250111813105 |
| |
|
| | |
| BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz. Farbkamera/Türlautsprecher-Kombination für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Kombiniertes Türlautsprecher- und Kameramodul zum Einbau in Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelte Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkeregler, Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung, Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Farbe: | schwarz | Breite: | 100 Millimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elcom türlautsprecher, türlautsprecher, 1816500, Türstation für Türkommunikation, 6DVideo, BTC-500, Kamera, Kamerakombination, Lautsprecher, Türelektronik, Türsprechanlage, i2-BUS Kamera, i2-BUS Kamera, Türsprechanlage,BTC-500, 7104486 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 564,18* | € 661,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 571,35* | € 668,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 587,76* | € 688,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 594,97* | € 695,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 623,79* | € 723,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|