Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220202 Signalkabel 1,2 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220202 Signalkabel 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40146798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220202
EAN/GTIN:
     4044773328028
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Flammwidrig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4,1 Millimeter
Nennspannung U:
50 Volt
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, spiralleitung schwarz, 73220202, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 19,552*
€ 24,612*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 26,58*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,51*
€ 27,17*
1
€ 6,90*
ab € 22,28*
€ 30,26*
1
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,51* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.