Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Kupplungsgehäuse A3, A4, A5 und D8 aus Zink der Höhe 60,5mm mit Längsverriegelungsbügel, 1xM20 Stutzen und Kabeleinführung gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse A3 H=60,5mm M20 LVB T703803MS
Kupplungsgehäuse A3 H=60,5mm M20 LVB T703803MS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40146243
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T703803MS
EAN/GTIN:
     4015609599271
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
tüllengehäuse walther
WALTHER Kupplungsgehäuse Zink-Druckguss-Gehäuse der Höhe 60,5 mm mit einer geraden Kabeleinführung mit einem M20 Stutzen und Längsverriegelungsbügel aus verzinktem Stahl Schutzart: IP65 Die Gehäuse sind für die Einsätze der Baureihen A3, A4, A5 und D8 geeignet.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, T703803MS, Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, A3, Anbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Industrie Steckverbinder, Kupplungsgehäuse, Kupplungsgehäuse A3, Kupplungsverlängerung, LVB, Längsverriegelung, Procon, Steckergehäuse, Steckgehäuse, 6606113
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,24*
1
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 6,37*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,90*
4 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1788840000
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.