Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 5 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 6 A/24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 5 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 6 A/24 V DC
Artikel-Nr.:
     3461-40145438
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170059024
EAN/GTIN:
     8012823297729
Suchbegriffe:
Optokoppler
finder optokoppler
optokoppler
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 5 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 24 V DC, max. Ausgangsdauerstrom: 6 A Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 34.81.7.005.9024, 348170059024, Galvanische Trennung, Halbleiterrelais, Koppler, Lastrelais, Minioptokopplermodul, Optikrelais, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais, SSR-Relais, Steck-/Printrelais, 0791228, 791228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.