Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper Crouse Hinds Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51, 200-250 V, 6 h, 2 x M20 Kunststoffgewinde x M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Leistungssteckverbinder Buchse Schwarz 2P + E, 250 V / 16A, SMD IP66, ATEX
Eaton Leistungssteckverbinder Buchse Schwarz 2P + E, 250 V / 16A, SMD IP66, ATEX
Artikel-Nr.:
     3461-40144187
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5114306R0002
EAN/GTIN:
     4250959904157
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51, 200-250 V, 6 h, 2 x M20 Kunststoffgewinde x M25
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leistungsstecker, TERKO-Steckdose, cee wanddose 16a 2p, cee wanddose, cee wanddose 16a, GHG 511 4306 R0002, GHG5114306R0002, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose (IEC 60309), EX - Steckdose, Ex, Ex-Bereich, Ex-CEE-Steckdose, Explosion, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose, Steckdose, Steckvorrichtung, Wandsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,37*
€ 296,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,04*
€ 315,46*
Frei Haus
ab € 391,22*
€ 470,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 79,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.