Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung EMV Kontaktfeder geschirmte Kabel M32, CuZn, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung EMV Kontaktfeder geschirmte Kabel M32 Messing vernickelt
Kabelverschraubung EMV Kontaktfeder geschirmte Kabel M32 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40138004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2086177
EAN/GTIN:
     4012195655503
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.* Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, V-TEC VM32 EMV-K, VTECVM32EMVK, 2086177, Hutmutterkabelverschraubung, Messing-Hutmutterkabelverschraubung, Messingkabelverschraubung, 0487743, 487743
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 17,17991*
€ 19,05991*
20
€ 5,95*
ab € 17,44537*
€ 19,33537*
23 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 18,8625*
€ 20,7025*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 18,9507*
€ 20,7707*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 19,6669*
€ 21,4669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,7707*
€ 24,71713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,9507*
€ 22,55133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 415,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091721
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.