Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Euro-Klemme,17,5x22x134 mm, Klemmbereich 2,5-10,0 mm², Kunststoff PA, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Euro-Klemme,17,5x22x134 mm, Klemmbereich 2,5-10,0 mm², Kunststoff PA, Farbe natur
Artikel-Nr.:
     3461-40137769
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126402186
EAN/GTIN:
     4011126402186
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Lüsterklemme
kleinhuis anschlussklemme 2,5-10qmm
lüsterklemme
Euro-Klemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 22 x 134 mm Klemmbereich : 2,5 - 10,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bemessungsspannung:
450 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme 10mm², 160.N, 4011126402186, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Dosenklemme, Euroklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, Verbindungsklemme, 0486497, 486497
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,2434*
€ 4,4934*
1
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,97*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,0075*
€ 5,4575*
1
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,63*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4934*
€ 5,34715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2434*
€ 5,04965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0534*
€ 4,82355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2434*
€ 3,85965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.