Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40136316 Herst.-Nr.: EE815 EAN/GTIN: 3250617579193 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder Einbau 360° On/Off. Präsenzmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Zum Einbau in Hohlwänden oder abgehangenen Decken mit einem Erfassungsbereich von 7m im Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über die Fernbedienung EE807. Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie Halbautomatik-/Automatik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus. Einstellung von zwei Modis bei Spannungsunterbrechung, sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des Lichtschwellwertes in der jeweiligen Erfassungszelle. Ein/Ausschaltung über Taster oder optional erhältliche Fernbedienung EE808 ebenso möglich. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, EE815, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Automatik-Schalter Aufsatz, Bedarfsgerecht beleuchten, Beleuchtungsreglung, Beleuchtungssteuerung, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Fun, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbaupräsenzmelder, Einbruchmelder, Energieeffizient, Funk-Bewegungsmelder, Ideal beleuchten, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder Einbau 360° On/Off EE815, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Unterputzpräsenzmelder, Wächter, Wächter-Systemsensor, Wächtersensor, 6400724 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,14* | € 146,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,31* | € 147,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,83* | € 150,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,05* | € 152,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 125,80* | € 156,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|