Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Raumtemperaturregler, Aufputz superflach, 5...30°C, 230VAC, 2(1)A, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40134865
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA300000
EAN/GTIN:
     4050528049933
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektromechanischer Raumtemperaturregler im superflachen Aufputzgehäuse (nur 13,9mm tief) zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr genaue Schaltdifferenz erreicht. Mit der unter dem Einstellknopf befindlichen Bereichseinengung kann der Einstellbereich verändert werden. Das Gerät wird mittels Aufputz- / Wandmontage (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) montiert.Geeignet für Warmwasserheizungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
78,5 Millimeter
Farbe:
weiß
Anschluss:
drei-/vieradrig
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Differenz verstellbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler alre, RTBSB-201.000, RTBSB201.000, MA300000, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raum - Temperaturregler, Raumregler, Raumt, Raumtemperaturregler superflach, mechanisch, AP, Regler, Temperatur, Temperaturregler, Thermostat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 27,61*
2 Tage
554
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 27,86*
1 Tag
486
€ 6,40*
ab € 21,24*
€ 29,04*
2 Tage
709
€ 5,80*
ab € 22,34*
€ 30,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,41*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.