Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133316
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047442
EAN/GTIN:
     4046356291118
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, UTMED 6-PE, UTMED6PE, 3047442, Schutzleiter-Reihenklemme, Messtrennklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Reihenklemmen UT, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme, Trenn- und Bauelementeklemmen, Verbindungstechnik, 0485496, 485496
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 6,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,87869*
€ 6,99869*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0751*
€ 7,2451*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,1558*
€ 7,3158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3158*
€ 8,7058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0658*
€ 8,4083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7158*
€ 7,9918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3858*
€ 7,5991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9658*
€ 7,0993
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1558*
€ 6,1354
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 61,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,137*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3047426
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.