Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40130363 Herst.-Nr.: 2CCA703424R0001 EAN/GTIN: 7612270939275 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder E219-G48 Farbe der Kalotte blau, Leuchtmittel LED, Lampensockel sonstige, Max. Lampenleistung 0,4W, Bemessungsspannung 48V, Spannungsart AC/DC, Breite in Teilungseinheiten 0,5, Einbautiefe 67,5mm, Leuchtmelder ermöglichen die Signalisierung d Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Lampensockel: | nicht zutreffend | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät abb, E219-G48, E219G48, 2CCA703424R0001, Leuchtmelder Reiheneinbau, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchtmelder für DIN-Schiene, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder konisch, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchttaster, Lichtsignal, Meldeleuchte, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbau-Signallampe, Reiheneinbaugerät, Signallampe für Verteilung, 5705238 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,58* | € 15,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,66* | € 15,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,67* | € 15,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,57* | € 16,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,90* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|