Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Überspannungsschutzgerät Typ1+2 Multistring-PV-Anlagen 900V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzgerät Multistring-PV-Anla. VG-BC DCPH-MS900
Überspannungsschutzgerät Multistring-PV-Anla. VG-BC DCPH-MS900
Artikel-Nr.:
     3461-40126272
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088692
EAN/GTIN:
     4012195613718
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter obo
Systemlösung für den Blitzstrom- und Überspannungsschutz von PV-Wechselrichtern mit 2 separaten Eingängen (1 PV-String auf 1 WR-MPP) anschlussfertig im Gehäuse vormontiert. Die Ableiter mit fehlerresistenter Y-Schaltung mit 3 Varistoren zum Einsatz nach ÖVE ÖNORM E8001-712, steckbar mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige zeichnen sich durch einen niedrigen DC-Schutzpegel < 3,0 kV aus. Das Gehäuse inklusive Kabelverschraubungsset, mit Schutzart IP66, aus Polycarbonat ist UV-beständig und für den Außeneinsatz geeignet. Pro Schutzgerät sind bereits 3 Klemmstellen bis 16 mm² vorinstalliert. Der einfache, schnelle und sichere Anschluss der DC-Kabel über die Durchgangs-Reihenklemmen ermöglicht einen optimalen Schutz vor dem elektrischen Wechselrichter. Die Schutzgeräte sind gemäß der maximalen Summen-Leerlaufspannung (Uoc) des PV-String auszuwählen. Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Weitere Informationen:
Montageart:
vormontiert im Gehäuse
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, VG-BC DCPH-MS900, VGBCDCPHMS900, 5088692, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Anschlussklemme, Anschlußklemme, Fotovoltaik, GAK, Geräteschutz, Kombi-Ableiter, Komplettblock, Kompletteinheit, MPP, PV, PV-Ableiter, Photovoltaik, Systemlösung, Wechselrichter, Y-Schaltung, Überspannung, Überspannungschutzgerät, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, 5901747
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,64*
€ 274,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,73*
€ 315,37*
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 329,63*
Frei Haus
ab € 288,57*
€ 332,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,46*
€ 341,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.