| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40120829 Herst.-Nr.: BAM009U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Haltewinkel, Verwendung=für Sensoren M08für Festanschlag M8, Material=Aluminium, Abmessung=25 x 30 x 30 mm, Befestigung=Schrauben Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BES 08-HW-1, BES08HW1, BAM009U, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Betätiger, Elektronikzubehör, Endschalterzubehör, Halterung, Klemmhalter, Montage, Montagematerial, Montagesystem, Position, Positionsschalter, Positionsschalterzubehör, Schalter, Sensorik, Service, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,37* | € 10,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,70* | € 10,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,11* | € 11,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,70* | € 12,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,29* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|