| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40120779 Herst.-Nr.: 0043764 EAN/GTIN: 4030641437640 |
| |
|
| | |
| Asymmetrierelais zur Erkennung von Phasenausfall in Anlagen mit motorischen Verbrauchern nach IEC/EN 60 255 ? Erkennung von - Spannungsasymmetrie - Phasenausfall - Rückspannungen - wahlweise mit Phasenfolgeerkennung ? 2 LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktstellung ? wahlweise mit einstellbarer Ansprechverzögerung ?45 mm Baubreite Weitere Informationen: | | Breite: | 45 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, phasenfolge relais, dold phasenüberwachungsrelais, BA9040.12/001 3AC50/60HZ 400V, BA9040.120013AC5060HZ400V, 0043764, Phasenüberwachungsgerät, Asymmetrie-Relais, Asymmetriewächter, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge, Überwachungsrelais, 0791805, 791805 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 98 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,83* | € 199,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,51* | € 201,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,87* | € 208,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 178,25* | € 208,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 188,50* | € 219,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|