Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 16/170 M12 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40118885
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051293
EAN/GTIN:
     4006209512937
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Schraubanker
Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax ist eine Lösung zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne ein Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke. Das justierbare System ist für Befestigungen in WDVS und nicht tragenden Schichten von 45 bis 290 mm Dicke geeignet. Die fischer Thermax 8 und 10 halten mittlere Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter. Mit dem fischer Thermax 12 und Thermax 16 werden schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein befestigt.
Weitere Informationen:
Länge:
375 Millimeter
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Siebhülse, Stockschraube, stockschrauben m12 x 3320, stockschrauben m12, stockschraube, Thermax 16/170 M12, Thermax16170M12, 051293, Schraubbefestigungset, 1001372137, 1001372239, 1001372240, 1001372241, 1001372337, 1001372347, Befestigen, Dämmstoff, Dämmstoffhalter, Fassade, Injektionsanker, Isolierte Decken, Isolierung, Markise, Markisenbefestigung, Markisendübel, Markisenmontage, WDVS, 0474547, 474547
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 16,94*
3 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,9663*
€ 18,3963*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 18,80*
2 Tage
258
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,996*
€ 19,326*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,01*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 430,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.